Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3307 ATN9

  • ERIKS:23757026
  • Fabricant:7316577045997
Image 1
Ajouter à la liste

105,90 €/ Unitéhors TVA

128,14 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
34.9 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
52 kN
Charge statique
35.5 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.733 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

101,71 €/ Unitéhors TVA

123,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026