Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3306 ATN9/C3

  • ERIKS:23757019
  • Fabricant:7316577052445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

90,60 €/ Unitéhors TVA

109,63 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
41.5 kN
Charge statique
27.5 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.534 kg
Avec joint d'étenchéité
Non