Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3305 ATN9/C3

  • ERIKS:23757012
  • Fabricant:7316577040992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

75,64 €/ Unitéhors TVA

91,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
25.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
32 kN
Charge statique
20.4 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.344 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

72,67 €/ Unitéhors TVA

87,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026