Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3304 ATN9/C3

  • ERIKS:23757002
  • Fabricant:7316577040824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,99 €/ Unitéhors TVA

83,48 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
23.6 kN
Charge statique
14.6 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.217 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

61,09 €/ Unitéhors TVA

73,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026