Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3303 ATN9/C3

  • ERIKS:23756992
  • Fabricant:7316577060341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,94 €/ Unitéhors TVA

53,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
21.6 kN
Charge statique
12.7 kN
Vitesse de référence
14000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.176 kg
Avec joint d'étenchéité
Non