51,75 €/ Unitéhors TVA
62,62 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 22.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 21.6 kN |
Charge statique | 12.7 kN |
Vitesse de référence | 17000 rpm |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Poids | 0.176 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
57,60 €/ Unitéhors TVA
69,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026