41,25 €/ Unitéhors TVA
49,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 19 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 15.1 kN |
Charge statique | 9.3 kN |
Vitesse de référence | 15000 rpm |
Vitesse limite | 16000 rpm |
Poids | 0.126 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
54,03 €/ Unitéhors TVA
65,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026