Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3302 ATN9

  • ERIKS:23756981
  • Fabricant:7316577042484
Image 1
Ajouter à la liste

48,58 €/ Unitéhors TVA

58,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
15.1 kN
Charge statique
9.3 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
16000 rpm
Poids
0.125 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

54,03 €/ Unitéhors TVA

65,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026