171,80 €/ Unitéhors TVA
207,88 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 36.5 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 73.5 kN |
Charge statique | 58.5 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Poids | 1.249 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
163,87 €/ Unitéhors TVA
198,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026