Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3210 ATN9

  • ERIKS:23756857
  • Fabricant:7316577045980
Image 1
Ajouter à la liste

111,32 €/ Unitéhors TVA

134,70 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
51 kN
Charge statique
39 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
0.667 kg
Avec joint d'étenchéité
Non