Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3209 ATN9/C3

  • ERIKS:23756850
  • Fabricant:7316577045225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

102,57 €/ Unitéhors TVA

124,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
51 kN
Charge statique
39 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.62 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

94,32 €/ Unitéhors TVA

114,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026