49,41 €/ Unitéhors TVA
59,79 €TVA incluse
90 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 20.6 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 21.6 kN |
Charge statique | 14.3 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Poids | 0.169 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
45,32 €/ Unitéhors TVA
54,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026