Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3204 ATN9

  • ERIKS:23756795
  • Fabricant:7316577036520
Image 1
Ajouter à la liste

47,22 €/ Unitéhors TVA

57,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
20 kN
Charge statique
12 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.152 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

43,29 €/ Unitéhors TVA

52,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026