Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3203 ATN9/C2/231323

  • ERIKS:23223071
  • Fabricant:7316571088143
Image 1
Ajouter à la liste

41,17 €/ Unitéhors TVA

49,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
17.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Avec joint d'étenchéité
Non