Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3200 ATN9/C2/231323

  • ERIKS:12174019
  • Fabricant:7316571145273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,97 €/ Unitéhors TVA

53,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Poids
0.05 kg
Avec joint d'étenchéité
Non