36,97 €/ Unitéhors TVA
44,73 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 7.6 kN |
Charge statique | 4.3 kN |
Vitesse de référence | 26000 rpm |
Vitesse limite | 24000 rpm |
Poids | 0.051 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
39,66 €/ Unitéhors TVA
47,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026