801,70 €/ Unitéhors TVA
970,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33..DNRCBM |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 58.7 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 138 kN |
Charge statique | 122 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Poids | 4.238 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |