600,80 €/ Unitéhors TVA
726,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33..DNRCBM |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 49.2 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 95.6 kN |
Charge statique | 83 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Poids | 2.65 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |