Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3311 DMA

  • ERIKS:23757076
  • Fabricant:7316577004208
Image 1
Ajouter à la liste

520,89 €/ Unitéhors TVA

630,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33 D
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
49.2 mm
Angle de contact
45 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
111 kN
Charge statique
100 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
2.8 kg
Avec joint d'étenchéité
Non