Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3310 DNRCBM

  • ERIKS:23757061
  • Fabricant:7316571251967
Image 1
Ajouter à la liste

449,98 €/ Unitéhors TVA

544,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33..DNRCBM
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
81.9 kN
Charge statique
69.5 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
1.93 kg
Avec joint d'étenchéité
Non