407,24 €/ Unitéhors TVA
492,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 D |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 44.4 mm |
Angle de contact | 45 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 93.6 kN |
Charge statique | 85 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Poids | 2.15 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |