Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3309 DNRCBM

  • ERIKS:23757052
  • Fabricant:7316571251950
Image 1
Ajouter à la liste

336,20 €/ Unitéhors TVA

406,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33..DNRCBM
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
61.8 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
1.512 kg
Avec joint d'étenchéité
Non