Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3309 DMA

  • ERIKS:23757051
  • Fabricant:7316577004154
Image 1
Ajouter à la liste

363,96 €/ Unitéhors TVA

440,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33 D
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
45 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
79.3 kN
Charge statique
69.5 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
1.61 kg
Avec joint d'étenchéité
Non