329,90 €/ Unitéhors TVA
399,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 D |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 36.5 mm |
Angle de contact | 45 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 68.9 kN |
Charge statique | 57 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Poids | 1.165 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |