2 120,72 €/ Unitéhors TVA
2 566,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 92.1 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 291 kN |
Charge statique | 305 kN |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Poids | 17.52 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |