Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3322 A

  • ERIKS:23757143
  • Fabricant:7316570369267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 120,72 €/ Unitéhors TVA

2 566,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
92.1 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
291 kN
Charge statique
305 kN
Vitesse de référence
3000 rpm
Vitesse limite
2600 rpm
Poids
17.52 kg
Avec joint d'étenchéité
Non