2 041,38 €/ Unitéhors TVA
2 470,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 82.6 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 255 kN |
Charge statique | 255 kN |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Poids | 12.46 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |