Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3320 A

  • ERIKS:23757128
  • Fabricant:7316570524239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 041,38 €/ Unitéhors TVA

2 470,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
82.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
255 kN
Charge statique
255 kN
Vitesse de référence
3400 rpm
Vitesse limite
2800 rpm
Poids
12.46 kg
Avec joint d'étenchéité
Non