2 040,12 €/ Unitéhors TVA
2 468,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 77.8 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 240 kN |
Charge statique | 216 kN |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Poids | 9.656 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |