Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3318 A

  • ERIKS:23757121
  • Fabricant:7316570244632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 136,65 €/ Unitéhors TVA

1 375,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
73 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
208 kN
Charge statique
180 kN
Vitesse de référence
3800 rpm
Vitesse limite
3400 rpm
Poids
8.544 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

943,07 €/ Unitéhors TVA

1 141,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026