Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3317 A/C3

  • ERIKS:23757119
  • Fabricant:7316570747935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 067,88 €/ Unitéhors TVA

1 292,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
73 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
208 kN
Charge statique
176 kN
Vitesse de référence
3600 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
7.494 kg
Avec joint d'étenchéité
Non