Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3317 A

  • ERIKS:23757118
  • Fabricant:7316570649987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 067,88 €/ Unitéhors TVA

1 292,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
73 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
208 kN
Charge statique
176 kN
Vitesse de référence
4000 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
7.494 kg
Avec joint d'étenchéité
Non