Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3314 ANR/C3

  • ERIKS:23757108
  • Fabricant:7316571839073
Image 1
Ajouter à la liste

640,81 €/ Unitéhors TVA

775,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
64 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Poids
4.469 kg
Avec joint d'étenchéité
Non