Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3314 A/W64

  • ERIKS:13196953
  • Fabricant:7316571908830
Image 1
Ajouter à la liste

812,74 €/ Unitéhors TVA

983,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
63.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non