Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3313 ANR/C3

  • ERIKS:23757101
  • Fabricant:7316571649795
Image 1
Ajouter à la liste

567,81 €/ Unitéhors TVA

687,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
59 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Poids
3.795 kg
Avec joint d'étenchéité
Non