Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3313 A/C3

  • ERIKS:23757099
  • Fabricant:7316570669152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

408,58 €/ Unitéhors TVA

494,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
58.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
146 kN
Charge statique
110 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
3.76 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

389,98 €/ Unitéhors TVA

471,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026