Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3312 A

  • ERIKS:23757089
  • Fabricant:7316570516821
Image 1
Ajouter à la liste

320,24 €/ Unitéhors TVA

387,49 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
54 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
127 kN
Charge statique
95 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
2.93 kg
Avec joint d'étenchéité
Non