380,99 €/ Unitéhors TVA
461,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 49 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Poids | 2.274 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |