238,96 €/ Unitéhors TVA
289,14 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 116.6 mm |
Largeur | 44.4 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Poids | 1.734 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |