Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3310 ANR

  • ERIKS:23757057
  • Fabricant:7316570815863
Image 1
Ajouter à la liste

238,96 €/ Unitéhors TVA

289,14 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
116.6 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Poids
1.734 kg
Avec joint d'étenchéité
Non