Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3309 ANR/C3

  • ERIKS:12084202
  • Fabricant:7316571396361
Image 1
Ajouter à la liste

160,81 €/ Unitéhors TVA

194,58 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
106.5 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Poids
1.297 kg
Avec joint d'étenchéité
Non