186,66 €/ Unitéhors TVA
225,86 €TVA incluse
409 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 39.7 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 75 kN |
Charge statique | 53 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Poids | 1.29 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
163,87 €/ Unitéhors TVA
198,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026