Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3308 ANR

  • ERIKS:23757035
  • Fabricant:7316571826561
Image 1
Ajouter à la liste

142,64 €/ Unitéhors TVA

172,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
96.5 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Poids
0.986 kg
Avec joint d'étenchéité
Non