Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3308 A/C3

  • ERIKS:23757034
  • Fabricant:7316571185538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

152,04 €/ Unitéhors TVA

183,97 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
64 kN
Charge statique
44 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.981 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

134,93 €/ Unitéhors TVA

163,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026