Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3307 DJ1

  • ERIKS:23757028
  • Fabricant:7316570735970
Image 1
Ajouter à la liste

190,85 €/ Unitéhors TVA

230,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33 D
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
34.9 mm
Angle de contact
45 °
Cage
Acier
Charge dynamique
52.7 kN
Charge statique
41.5 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.831 kg
Avec joint d'étenchéité
Non