Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3307 A

  • ERIKS:23757021
  • Fabricant:7316571185514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

121,11 €/ Unitéhors TVA

146,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
34.9 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
52 kN
Charge statique
35.5 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.756 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

106,61 €/ Unitéhors TVA

129,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026