Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3305 ANR

  • ERIKS:12140758
  • Fabricant:7316571829357
Image 1
Ajouter à la liste

103,92 €/ Unitéhors TVA

125,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
25.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Poids
0.355 kg
Avec joint d'étenchéité
Non