Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3305 A/C3

  • ERIKS:23757009
  • Fabricant:7316571557069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,47 €/ Unitéhors TVA

93,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
25.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
32 kN
Charge statique
20.4 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.351 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

79,92 €/ Unitéhors TVA

96,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026