Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3304 A

  • ERIKS:23756995
  • Fabricant:7316571483610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

88,13 €/ Unitéhors TVA

106,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
23.6 kN
Charge statique
14.6 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.221 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

75,76 €/ Unitéhors TVA

91,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026