Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3222 A/C3

  • ERIKS:23756911
  • Fabricant:7316570994650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 047,63 €/ Unitéhors TVA

1 267,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
69.8 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
212 kN
Charge statique
212 kN
Vitesse de référence
2800 rpm
Vitesse limite
2800 rpm
Poids
7.992 kg
Avec joint d'étenchéité
Non